Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5444A Draglänkuttag 1/2 enhet 3/4 tum slitsad | AA8WRT 1AM56

PROTO J5444A Drag Link Socket 1/2 Drive 3/4 Inch Slotted

Finns i lager
Artikel: AA8WRT Modell: J5444AKorsreferens: 1:56
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra länkuttaget
Bitstilspår~~POS=TRUNC
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Antal poäng1
Total längd1.625 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek3 / 4 "
Tips typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J5444A draglänkuttag har en skruvmejsel-design som hjälper till att lossa eller dra åt stora skruvar eller tappar med stora spår.
    • Proto-dragkraftsuttaget är tillverkat av värmebehandlat legerat stål och har en 1/2-tums fyrkantig enhet.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTipsstorlekPris
PROTO J5446A Draglänkuttag 1/2 enhet 15/16 tum slitsad | AA8WRU 1AM57 J5446A15 / 16 "15 / 16 "259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5444A Drag Link Socket 1/2 Drive 3/4 Inch Slotted
233SEK /enhet