Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5446A Draglänkuttag 1/2 enhet 15/16 tum slitsad | AA8WRU 1AM57

PROTO J5446A Drag Link Socket 1/2 Drive 15/16 Inch Slotted

Finns i lager
Artikel: AA8WRU Modell: J5446AKorsreferens: 1:57
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra länkuttaget
Bitstilspår~~POS=TRUNC
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Antal poäng1
Total längd1.625 "
SAE eller metriskSAE
Storlek15 / 16 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek15 / 16 "
Tips typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTipsstorlekPris
PROTO J5444A Draglänkuttag 1/2 enhet 3/4 tum slitsad | AA8WRT 1AM56 J5444A3 / 4 "3 / 4 "232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5446A Drag Link Socket 1/2 Drive 15/16 Inch Slotted
254SEK /enhet