QORPAK PLA -03332 Flaska 2 uns - Förpackning med 850 | AD4MZE 41U325

QORPAK PLA-03332 Flaska 2 uns - förpackning med 850

Finns i lager
Artikel: AD4MZE Modell: PLA-03332Korsreferens: 41U325

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgNatural
Body MaterialPolyeten med låg densitet
Kapacitet2 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Diameter37mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd84mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek18-410 mm
FormaBoston -rundan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 382.5
Fartygets höjd (cm)49.23
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)57.79
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK PLA-03337 Flaska 16 uns - Förpackning med 140 | AD4MZF 41U328 PLA-0333716 oz.-Ingår ej79mm154mm28-400 mm7 957 kr
QORPAK PLA-03331 Flaska 1 uns 18-410 Pk 1550 | AD4PHW 41W329 PLA-033311 Oz.-Ingår ej31mm75mm18-410 mm20 667 kr
QORPAK PLC-03661 Flaska 2 uns 18-410 förpackning med 48 | AD4PMR 41W424 PLC-036612 oz.WhiteFenol / PolyCone37mm84mm18-410 mm1 537 kr
QORPAK PLC-03668 Flaska 4 uns 24-410 förpackning med 48 | AD4PMT 41W426 PLC-036684 oz.SvartFenol / PolyCone47mm108mm24-410 mm1 889 kr
QORPAK PLC-03674 Flaska 8 uns 24-410 förpackning med 48 | AD4PMU 41W428 PLC-036748 oz.SvartFenol / PolyCone60mm137mm24-410 mm2 565 kr
QORPAK PLC-03680 Flaska 16 uns 28-400-förpackning med 140 | AD4PMV 41W429 PLC-0368016 oz.SvartFenol / PolyCone79mm154mm28-400 mm8 816 kr
QORPAK PLC-03683 Flaska 16 uns 28-400 - Förpackning med 24 | AD4PMW 41W430 PLC-0368316 oz.SvartFenol / PolyCone79mm154mm28-400 mm2 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLA-03332 Flaska 2 uns - förpackning med 850
11 923 kr /enhet