Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO O10-1401 Kontrolltryck | AB9MZY 2E980

RANCO O10-1401 Kontrolltryck

Finns i lager
Artikel: AB9MZY Modell: O10-1401Korsreferens: 2E980
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
1 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontroller för enstaka tryck
förbindelseManlig bloss
Olika tryck5 till 35 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion För att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem
MonteringUniversell
Tryckanslutning1/4 "manlig flare
Mätområde(12 ") till 50 PSI
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypLågtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseOlika tryckFunktion MätområdeTypPris
RANCO O10-1402 Kontrolltryck | AB9MZZ 2E981 O10-1402Kopparkapillär med glansmutter5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 645 kr
RANCO O10-1483 Kontrolltryck | AB9NAA 2E982 O10-1483Kopparkapillär med glansmutter10 till 40 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(10 ") till 100 PSILågtryck1 559 kr
RANCO O10-2054 Kontrolltryck | AB9NAB 2E983 O10-2054Kopparkapillär med flänsmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfel100 till 400 psiHögt tryck1 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO O10-1401 Kontrolltryck
1 099 kr /enhet