Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO O10-1402 Kontrolltryck | AB9MZZ 2E981

RANCO O10-1402 Kontrolltryck

Finns i lager
Artikel: AB9MZZ Modell: O10-1402Korsreferens: 2E981
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
1 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontroller för enstaka tryck
Kapillärlängd36 In.
förbindelseKopparkapillär med glansmutter
Olika tryck5 till 35 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion För att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem
MonteringUniversell
Tryckanslutning36 "kapillär med 1/4" flänsmutter
Mätområde(12 ") till 50 PSI
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypLågtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseOlika tryckFunktion MätområdeTypPris
RANCO O10-1401 Kontrolltryck | AB9MZY 2E980 O10-1401Manlig bloss5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 099 kr
RANCO O10-1483 Kontrolltryck | AB9NAA 2E982 O10-1483Kopparkapillär med glansmutter10 till 40 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(10 ") till 100 PSILågtryck1 559 kr
RANCO O10-2054 Kontrolltryck | AB9NAB 2E983 O10-2054Kopparkapillär med flänsmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfel100 till 400 psiHögt tryck1 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO O10-1402 Kontrolltryck
1 645 kr /enhet