Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO O10-2054 Kontrolltryck | AB9NAB 2E983

RANCO O10-2054 Kontrolltryck

Finns i lager
Artikel: AB9NAB Modell: O10-2054Korsreferens: 2E983
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
1 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontroller för enstaka tryck
Kapillärlängd36 In.
förbindelseKopparkapillär med flänsmutter
Olika tryck40 till 150 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion För att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfel
MonteringUniversell
Tryckanslutning36 "kapillär med 1/4" flänsmutter
Mätområde100 till 400 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypHögt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseOlika tryckFunktion MätområdeTypPris
RANCO O10-1401 Kontrolltryck | AB9MZY 2E980 O10-1401Manlig bloss5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 099 kr
RANCO O10-1402 Kontrolltryck | AB9MZZ 2E981 O10-1402Kopparkapillär med glansmutter5 till 35 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(12 ") till 50 PSILågtryck1 645 kr
RANCO O10-1483 Kontrolltryck | AB9NAA 2E982 O10-1483Kopparkapillär med glansmutter10 till 40 PSIFör att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem(10 ") till 100 PSILågtryck1 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO O10-2054 Kontrolltryck
1 599 kr /enhet