RED DEVIL Klassiska shakers


Red Devil färgshakers är idealiska för att blanda och blanda färg. De används inom fordons-, bygg- och tillverkningsindustrin.

Filter
Luftflöde: 8 cfm @ 100 psi , Kroppsfärg: Svart , Spänning: 110 , Spänning @ 60 Hz: 110V
StilModellDjupHöjdArtikelLastkapacitetStilTypBreddPris (ex moms)
A
5152-00
18 "31 "Sockelbas---20 "-
RFQ
B
1400A1
29-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker18 gal.Tvillingarm pneumatiskLuftdriven41-5 / 8 "102 001 SEK
C
1400X1
29-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker18 IbsTwin Arm Electric ExplosionsproofExplosionssäker41-5 / 8 "209 508 SEK

Arbetsmekanism

  • Färgbehållaren är säkert placerad i shakerns hållarmekanism eller motbas.
  • Skakaren initierar en skakrörelse, vanligtvis genom användning av en elektrisk motor eller pneumatisk mekanism.
  • Denna kraftiga skakande rörelse gör att färgen kan röra sig fram och tillbaka, vilket säkerställer en noggrann blandning.
  • Skakverkan sprider sedimenterade pigment, blandar tillsatser och skapar en konsekvent färg och konsistens.
  • Efter en förutbestämd skaktid stannar shakern automatiskt, vilket gör att användaren kan ta bort den helt blandade färgburken för omedelbar användning eller vidare bearbetning.

Funktioner

  • Dessa färgskakare kan skaka två behållare samtidigt, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten vid färgblandningsoperationer.
  • Deras design rymmer behållare i olika storlekar, inklusive gallon, pints och quarts.
  • De har en dubbelarmad pneumatisk / tvåarmad elektrisk explosionssäker stil för att säkerställa säkra och pålitliga skakoperationer i farliga miljöer.
  • Märket erbjuder också 5152-00 piedestalfot för enkel installation av dessa shakers, vilket ger extra stabilitet, hållbarhet och brusreducering.

Kompatibla tillbehör

  • röd djävul Räknarbaser: Dessa motbaser är lämpliga för användning med dessa shakers och kommer med en spiralfjäderupphängning, som erbjuder stabilitet och minskar buller under blandningsoperationer.

Vanliga frågor

Hur rengör jag mina Red Devil klassiska shakers?

  • Separera komponenterna i shakern.
  • Skölj komponenterna under varmt rinnande vatten.
  • Använd mild diskmedel och en svamp eller borste som inte ska slipa för att rengöra komponenterna.
  • Skrubba försiktigt eventuella envisa fläckar eller rester.
  • Se till att all tvål och rengöringsmedel sköljs bort.
  • Låt alla komponenter lufttorka helt.

Vad är driftspänningen för dessa färgskakare?

110V

Vad är skillnaden mellan tvåarms pneumatiska och tvåarms elektriska explosionssäkra operationstyper?

Pneumatisk dubbelarm använder pneumatisk kraft och kontrollerat lufttryck för att generera skakande rörelse, vilket ger effektiv blandning av färgbehållare, medan tvåarms elektrisk explosionssäker stil är lämplig i farliga eller explosiva miljöer. Den arbetar med en elektrisk motor, vilket eliminerar behovet av externa luftkällor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?