RED DEVIL 1400A1 Air Driven Paint Shaker, Twin-Arm, Heavy with Guard, Ingen nätsladd och timer | AE8PLV 6EXK2

RED DEVIL 1400-A1 luftdriven färgskakare, dubbelarm, tung med skydd, ingen nätsladd och timer

Finns i lager
Artikel: AE8PLV Modell: 1400A1Korsreferens: 6EXK2

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPaint Shaker
RymmerPints, Quarts och Gallons
Luftflöde8 cfm @ 100 psi
Kapacitet1 gal.
Djup29-5 / 8 "
Höjd31-1 / 2 "
Lastkapacitet18 gal.
Antal vapenLuftdriven
Storlekar3.5" till 11" i höjd
StilTvillingarm pneumatisk
TypLuftdriven
Spänning @ 60 Hz110V
Bredd41-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.85
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8479899895
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
RED DEVIL 1400-A1 luftdriven färgskakare, dubbelarm, tung med skydd, ingen nätsladd och timer
102 001 kr /enhet