REELCRAFT 4617 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 17 fot | AY9XBE

REELCRAFT 4617 OLP slangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 17 fot

Finns i lager
Artikel: AY9XBE Modell: 4617 OLP

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1/4 "NPT (M)
Slang-ID3 / 8 "
Slanglängd17ft.
Slang utanför Dia.0.6 "
Inlopp3/8 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/4 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt19 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55

Produktvarianter

ProduktModellViktSlangSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.InloppMax. Temp.TryckPris
REELCRAFT 4435 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 35 fot | AL9LQX 4435 OLP19 kgJa1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi4 200 kr
RFQ
REELCRAFT 4420 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 20 fot | AM2JJC 4420 OLP18 kgJa1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 732 kr
RFQ
REELCRAFT 4625 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 25 fot | AY9WUU 4625 OLP20 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi4 303 kr
REELCRAFT 4600 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 25 fot | AY9XCY 4600 OLP17 kgNej3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 grader F.500 psi3 395 kr
REELCRAFT 4425 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 25 fot | BT4ZMX 4425 OLP18 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 966 kr
RFQ
REELCRAFT 4400 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 500 psi, slanglängd 35 fot | BT6KMQ 4400 OLP17 kgNej1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 grader F.500 psi3 673 kr
RFQ
REELCRAFT 4425 OLPSMR Slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 25 fot | BT6RPP 4425 OLPSMR19 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 grader F.300 psi5 957 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 4617 OLP slangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 17 fot
3 059 kr /enhet