REELCRAFT 4400 OLP slangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 500 psi, slanglängd 35 fot

Artikel: BT6KMQ Modell: 4400 OLP
3 673 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd35ft.
Slang utanför Dia.0.475 "
Inlopp3/8 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1/4 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt17 kg

Produktinformation:

,Serien 4000 rullar är hållbara och kompakta för ett brett spektrum av applikationer med kritiska utrymmeskrav., , ,Slangen är infälld i basen för att eliminera risken för onödig påfrestning på sviveln. på spolen, ,Swivel är kapslad inuti spolen för skydd mot stötar och miljö, ,Den pålitliga hastighetsspärren möjliggör positiv låsning av spolen i två lägen per rotation, ,Alla stålkomponenter är pulverlackerade för maximal korrosionsbeständighet, , Robotsvetsad stålbas ger maximal styrka och jämn kvalitet, ,Tillverkad i USA, , ,*Hul levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellViktSlangSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.InloppMax. Temp.TryckPris
REELCRAFT 4435 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 35 fot | AL9LQX 4435 OLP19 kgJa1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi4 200 kr
RFQ
REELCRAFT 4420 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 20 fot | AM2JJC 4420 OLP18 kgJa1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 732 kr
RFQ
REELCRAFT 4625 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 25 fot | AY9WUU 4625 OLP20 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi4 303 kr
REELCRAFT 4617 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 17 fot | AY9XBE 4617 OLP19 kgJa3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 059 kr
REELCRAFT 4600 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 25 fot | AY9XCY 4600 OLP17 kgNej3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 grader F.500 psi3 395 kr
REELCRAFT 4425 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 25 fot | BT4ZMX 4425 OLP18 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 966 kr
RFQ
REELCRAFT 4425 OLPSMR Slangupprullare, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 25 fot | BT6RPP 4425 OLPSMR19 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 grader F.300 psi5 957 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 4400 OLP slangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 500 psi, slanglängd 35 fot
3 673 kr /enhet