REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangrulle industriell 1/2 tum 50 fot längd | AA4MBM 12U322

REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangrulle Industriell 1/2 tum 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: AA4MBM Modell: A5850 OLPSMR 1Korsreferens: 12U322

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerFettfri
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishPulverlackat
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrTyst spärr
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringVägg, kolumn
Totala höjden17.88 "
Total längd16.5 "
Total bredd5 13 / 16 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
Tätningstypbra
Vridbart materialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.57
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialLagerTullbetygSlang utanför Dia.InloppSpärrMax. TryckPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangrulle industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi8 076 kr
REELCRAFT 5650 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1SlangvindaPVCPermanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande300 psi7 251 kr
REELCRAFT 5605 OLP1 Slangupprullare Industriell 3/8 tum 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangvinda-Permanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande500 psi6 713 kr
REELCRAFT 5650 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--6 000 kr
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 688 kr
REELCRAFT 5605 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 225 kr
REELCRAFT 5650 OLPSMR slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | BT4ZEH 5650 OLPSMRSlangvinda---0.6 "1/2 "NPT (F)--8 518 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangrulle Industriell 1/2 tum 50 fot längd
7 303 kr /enhet