REELCRAFT 5650 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AD7ZDB 4HK89

REELCRAFT 5650 OLP1 slangupprullare industriell 3/8 tum 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: AD7ZDB Modell: 5650 OLP1Korsreferens: 4HK89

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishPulverlackat
Slang slutar1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringVägg, golv, tak eller lastbil
Totala höjden17.5 "
Total längd16.5 "
Total bredd6"
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.9255
Fartygets höjd (cm)51.31
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Reelcraft 5650 OLP1 slangupprullare är en fjäderindragbar upprullare designad för förvaring och hantering av slangar. Den används ofta i verkstäder och bilverkstäder för att ge bekväm åtkomst till slangar samtidigt som den förhindrar veck, trassel och skador.

Funktioner:

  • Den har en böjd rörsvängkonstruktion för smidig slangövergång till spolen.
  • Denna slangupprullare har en kapslad svivel inuti spolen, vilket skyddar den från stötar och miljöpåverkan.
  • Den har en lågtrycksslang på 3/8 tum x 50 fot PVC-slang lämplig för luft- eller vattenservice.
  • Denna Reelcraft 5650 OLP1 slangupprullare är utrustad med en hastighetsspärr för positiv spolelåsning i två lägen per rotation.
  • Den har stålkonstruktion med pulverlackering för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mycket temperatur tål denna Reelcraft 5650 OLP1 slangvinda?

S. Denna Reelcraft slangrulle tål en maximal temperatur på 150 grader F.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en slangvinda?

A.

  • Kompatibilitet med slanglängd och diameter
  • Slangmaterial och applikation
  • Monteringsalternativ (vägg, golv, tak)
  • Slangupprullare typ (manuell, motoriserad)
  • Slangupprullares storlek och vikt
  • Slangupprullningsmekanism
  • Sväng och kopplingar
  • Slangkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialLagerTullbetygSlang utanför Dia.InloppSpärrMax. TryckPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangrulle industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi8 076 kr
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangrulle industriell 1/2 tum 50 fot längd | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi7 303 kr
REELCRAFT 5605 OLP1 Slangupprullare Industriell 3/8 tum 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangvinda-Permanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande500 psi6 713 kr
REELCRAFT 5650 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--6 000 kr
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WUZ A5850 OLPSlangvinda---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 688 kr
REELCRAFT 5605 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 225 kr
REELCRAFT 5650 OLPSMR slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | BT4ZEH 5650 OLPSMRSlangvinda---0.6 "1/2 "NPT (F)--8 518 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 5650 OLP1 slangupprullare industriell 3/8 tum 50 fot längd
7 251 kr /enhet