REELCRAFT A5850 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WUZ

REELCRAFT A5850 OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AY9WUZ Modell: A5850 OLP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1/2 "NPT (M)
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp3/8 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt41 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45

Produktinformation:

,Serien 5005 rullar är hållbara och kompakta för ett brett spektrum av applikationer med kritiska utrymmeskrav., , ,Slangen är infälld i basen för att eliminera risken för onödig påfrestning på sviveln. på spolen, ,Swivel är kapslad inuti spolen för skydd mot stötar och miljö, ,Den pålitliga hastighetsspärren möjliggör positiv låsning av spolen i två lägen per rotation, ,Alla stålkomponenter är pulverlackerade för maximal korrosionsbeständighet, , Robotsvetsad stålbas ger maximal styrka och jämn kvalitet, ,Tillverkad i USA, , ,*Hul levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialLagerTullbetygSlang utanför Dia.InloppSpärrMax. TryckPris
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 slangrulle industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi8 076 kr
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 slangrulle industriell 1/2 tum 50 fot längd | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1SlangvindaPVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi7 303 kr
REELCRAFT 5650 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1SlangvindaPVCPermanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande300 psi7 251 kr
REELCRAFT 5605 OLP1 Slangupprullare Industriell 3/8 tum 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Slangvinda-Permanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande500 psi6 713 kr
REELCRAFT 5650 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AL8GWG 5650 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--6 000 kr
RFQ
REELCRAFT 5605 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | AY9WYD 5605 OLPSlangvinda---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 225 kr
REELCRAFT 5650 OLPSMR slangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | BT4ZEH 5650 OLPSMRSlangvinda---0.6 "1/2 "NPT (F)--8 518 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT A5850 OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot
6 688 kr /enhet