IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Stegborrsatser


Filter
Antal flöjter: 1 , Skafttyp: Hex
StilModellStorleksområdeBitlängdFinishStorlekar ingårArtikelMaterialAntal bitarSkaftstorlekPris (ex moms)
A
10502cb
1/8 "till 3/4"2-3/4", 3-1/8"Ångoxid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"StegborrsatsKobolt31/4 ", 3/8"2 615 SEK
B
11104
4 mm till 22 mm2.875 "Bright10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 167 SEK
C
16104
4 mm till 22 mm2.875 "Titan nitride10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 184 SEK
D
11103
6 mm till 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hålstorlekar (6 mm - 18 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål73 / 8 "1 044 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?