REELCRAFT EP1200-23-28 1 slangupprullare 1 tum Id x 230 fot 3000 psi | AD8ERZ 4JNA4

REELCRAFT EP1200-23-28 1 slangrulle 1 tum Id x 230 fot 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8ERZ Modell: EP1200-23-28 1Korsreferens: 4JNA4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
FärgRed
ByggSvetsad ram
VäxeltypMotor
FinishPulverlackat
Höjd25.13 "
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd230ft.
Slangutlopp (in.)1 "(F) NPT
Längd23 "
Max. Tryckbetyg3000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader F
motor~~POS=TRUNC12 VDC
MonteringHålmönster
Ingår ejSlang
Spolinlopp1 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialFörnicklat stål
TypHeavy Duty
Bredd40.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.41
Fartygets höjd (cm)76.45
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypHöjdSlanglängdLängdBreddPris
REELCRAFT HC1200-19-18 1 slangupprullare 1 tum Id x 105 fot 3000 psi | AD8ERW 4JNA1 HC1200-19-18 1Handvev21 "105ft.19 "34 "11 626 kr
REELCRAFT HC1200-23-18 1 slangrulle 1 tum Id x 150 fot 3000 psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Handvev25.13 "150ft.23 "34 "12 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT EP1200-23-28 1 slangrulle 1 tum Id x 230 fot 3000 Psi
19 508 kr /enhet