REELCRAFT HC1200-19-18 1 slangupprullare 1 tum Id x 105 fot 3000 psi | AD8ERW 4JNA1

REELCRAFT HC1200-19-18 1 slangrulle 1 tum Id x 105 fot 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8ERW Modell: HC1200-19-18 1Korsreferens: 4JNA1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
FärgRed
ByggSvetsad ram
VäxeltypHandvev
FinishPulverlackat
Höjd21 "
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd105ft.
Slangutlopp (in.)1 "(F) NPT
Längd19 "
Max. Tryckbetyg3000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader F
MonteringHålmönster
Ingår ejSlang
Spolinlopp1 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialFörnicklat stål
TypHeavy Duty
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)85.6
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypHöjdSlanglängdLängdBreddPris
REELCRAFT HC1200-23-18 1 slangrulle 1 tum Id x 150 fot 3000 psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Handvev25.13 "150ft.23 "34 "13 429 kr
REELCRAFT EP1200-23-28 1 slangupprullare 1 tum Id x 230 fot 3000 psi | AD8ERZ 4JNA4 EP1200-23-28 1Motor25.13 "230ft.23 "40.5 "19 508 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT HC1200-19-18 1 slangrulle 1 tum Id x 105 fot 3000 Psi
12 578 kr /enhet