Reelcraft HC1200-23-18 1 slangupprullare används för lagring, transport och dispensering av slangar som transporterar luft, vatten, diesel, bensin, hydraulolja eller kemikalier inom jordbruk, högtryckstvätt och kemikalieöverföring. Denna slangupprullare med stor ram styrs manuellt med en handvev och har breda vätskebanor för att ta emot slangar med stor diameter och långa längder, vilket säkerställer ökad volymleverans. Den kan monteras på vägg, golv, bänk eller lastbil. Denna slangrulle klarar en 150 fot slang med en 1-tums innerdiameter och 3000 psi maximalt arbetstryck.
Funktioner:
- Reelcraft HC1200-23-18 1 slangupprullare har en öppen trumma design med kraftig och bultad konstruktion för robust rullestruktur och enhetlig slanglindning runt cylindertrumman.
- Den har en 1-tums NPT-honsvivel med en TFE/P-tätning för snabb och enkel slanginstallation utan att ta bort rullen från fästet.
- Denna rulle har en släpbroms eller spänningsbroms för att kontrollera draghastigheten och förhindra att rullen går fritt under transport eller drift.
- Dess permanent smorda lager säkerställer mjuk rotation under hela dess livslängd.
- Denna slangupprullare är utrustad med en svanhalsadapter för smidig slanglindning/indragning utan att det bildas några veck.
- CNC-robotsnurrade och räfflade skivor på sidorna av denna rulle har rullade kanter för ökad styrka, slangskydd och användarsäkerhet.
Kompatibla tillbehör:
- Reelcraft S600102 vev med handtag: Dessa vevhandtag används för att förlänga eller dra in slangen i denna Reelcraft HC1200-23-18 1 slangupprullare.
- Reelcraft S280109 Låshandtagsenhet: Dessa låshandtagsenheter används för att ersätta gamla, skadade eller utslitna delar i denna slangupprullare.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka temperaturer är lämpliga för att använda denna Reelcraft HC1200-23-18 1 slangvinda?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 slangvinda kan fungera i temperaturer från 32 till 225 grader F.
F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna Reelcraft HC1200-23-18 1 slangrulle?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 slangupprullare har stålkonstruktion med pulverlackering för strukturell styvhet och mild korrosionsbeständighet. Svirveln är gjord av nickelpläterat stål för bättre korrosions- och slitstyrka.
F. Hur är denna Reelcraft HC1200-23-18 1 slangvinda monterad?
A.
- Användaren bör se till att den valda monteringsytan är platt och styv medan han kontrollerar att den är korrekt inriktad.
- Borra sedan fyra monteringshål i basen av cylinderramen.
- Sätt in fyra bultar genom dessa monteringshål för att fästa rullen vid monteringsytan. Dra åt dem för att säkerställa solid, styv fäste.