REVVO TFH200CI15T24 styv plåthjul 2530 Lb 8 tums diameter | AD9ZUA 4W688

REVVO TFH200CI15T24 styv plåthjul 2530 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZUA Modell: TFH200CI15T24Korsreferens: 4W688

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometerBrinell 150
Utökad leadNej
RamfinishSilver emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg2530 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden10 "
Plate Storlek5-1/4 x 6-9/16"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr 200 CI15
Temp. Räckvidd-22 grader till 248 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgGrå
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2775
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRamfinishCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris
REVVO TFSV 100 BN0S Styvplåthjul 330 Lb 4 tum Diameter | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"187SEK
REVVO TFSV 125 BN0S Styvplåthjul 330 Lb 5 tum Diameter | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SElförzinkadNej300 till 999 pund1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/16"207SEK
REVVO TFK 125 NT0E Styvplattahjul 550 Lb 5 tum Diameter | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"736SEK
REVVO TFK 200 NT0E Styvplåthjul 880 Lb 8 tum Diameter | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EElförzinkadNej300 till 999 pund3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"1 282 kr
REVVO TFK 200 NY2H Styvhjul 2200 Lb 8 tum Diameter | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HPolerad zinkNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"2 726 kr
REVVO TFH100PT1HT24 Styvplåthjul 500 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"1 052 kr
REVVO TFH100CI1HT24 Styvplåthjul 700 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Silver emaljNej300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TFH200CI15T24 styv plåthjul 2530 Lb 8 tums diameter
1 334 kr /enhet