RIDGID 66987 Kombination Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AE2DHT 4WN27

RIDGID 66987 Kombinationsskruvsväng 4-1/2 tums käft Fs

Finns i lager
Artikel: AE2DHT Modell: 66987Korsreferens: 4WN27

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 806 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning75,000 psi
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
KäftypFast
Käftbredd4.5 "
MaterialHärdat stål
Max. Öppning6"
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter3
Totala höjden6.5 "
Total längd13 5 / 16 "
Total bredd4.75 "
Rörkapacitet3/8 till 3 "
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.25
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8205700030
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris
RIDGID 26648 Kombination Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
RIDGID 27848 Kombination Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "11 583 kr
RIDGID 66992 Kombination Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 975 kr
RIDGID 66997 Kombination Vise Swivel 6 tums käke Fs | AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "12 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 66987 Kombinationsskruvsväng 4-1/2 tums käft Fs
7 806 kr /enhet