RIDGID 26648 Kombination Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AC8HUG 3AFP5

RIDGID 26648 Kombinationsskruvsväng 4-1/2 tums käft Fs

Artikel: AC8HUG Modell: 26648Korsreferens: 3AFP5

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning75,000 psi
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
KäftypFast
Käftbredd4.5 "
MaterialHärdat stål
Max. Öppning6"
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter3
Totala höjden6.5 "
Total längd13.5 "
Total bredd5"
Rörkapacitet3/8 till 3 "
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup3"
VisstypSnabbverkande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.77
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris
RIDGID 27848 Kombination Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "11 583 kr
RIDGID 66987 Kombination Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"7 806 kr
RIDGID 66992 Kombination Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 975 kr
RIDGID 66997 Kombination Vise Swivel 6 tums käke Fs | AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "12 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 26648 Kombinationsskruvsväng 4-1/2 tums käft Fs