Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A Koppling med dubbla skivor 3/8 x 3/8 tum | AB8XPC 2ADA5

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A koppling med dubbla skivor 3/8 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB8XPC Modell: DCD21-6-6-AKorsreferens: 2ADA5
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
2 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
Röjning Dia.1.313 "
SkivtypRostfritt stål
Finishanodiserat aluminium
Längd genom borrning0.885 "
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 016
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal10,000
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Utanför Dia.1.313 "
Total längd1.77 "
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StilDubbel skivklämma
Vridmoment100 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.003

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.VridmomentTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris
RULAND TILLVERKNING DCD12-3-3-A koppling dubbel skivhål 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 kr
RULAND TILLVERKNING DCD12-4-3-A koppling dubbel skivhål 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 kr
RULAND TILLVERKNING DCD12-4-4-A Koppling Dubbel skivhål 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 605 kr
RULAND TILLVERKNING DCD12-5-3-A koppling dubbel skivhål 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 kr
RULAND TILLVERKNING DCD12-5-4-A koppling dubbel skivhål 5/16 x 1/4 tum | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 kr
RULAND TILLVERKNING DCD12-5-5-A koppling dubbel skivhål 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 kr
RULAND TILLVERKNING DCD16-4-4-A Koppling Dubbel skivhål 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A koppling med dubbla skivor 3/8 x 3/8 tum
2 060 kr /enhet