Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING FSMR32-14-8-A Koppling 6 Beam Set Skruv 14mm x 8mm | AF9UUC 30UW09

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-8-A Koppling 6-balkssatsskruv 14mm x 8mm

Finns i lager
Artikel: AF9UUC Modell: FSMR32-14-8-AKorsreferens: 30UW09

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.14 8 mm x mm
Röjning Dia.28.37mm
FinishBright
Längd genom borrning20.82mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.01
Max. Borra14 mm
Max. Borra14
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra8 mm
Utanför Dia.31.8mm
Total längd44.5mm
SkruvstorlekM6 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekFSMR32
StilSkruv med 6 strålar
Vridmoment45 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.08

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING FSMR16-5-5-A Koppling 6 Beam Set Skruv 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225 grader5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16896SEK
RULAND TILLVERKNING FSMR16-5-5-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 grader5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-5-A Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225 grader6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16896SEK
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-5-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 grader6 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-6-A Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225 grader6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16896SEK
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-6-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 grader6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSMR19-5-5-A Koppling 6 Beam Set Skruv 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225 grader5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19847SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR32-14-8-A Koppling 6-balkssatsskruv 14mm x 8mm
1 469 kr /enhet