Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOST25-12-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 12 Mm | AB8ZZQ 2ANR4

RULAND MANUFACTURING MOST25-12-A Koppling Oldham Set Skruvhål 12 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZZQ Modell: MOST25-12-AKorsreferens: 2ANR4

Få det Maj 16, Torsdag
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.12mm
Röjning Dia.25.40mm
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.25.40mm
Längd genom borrning9.9mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 004
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.25.4mm
Total längd28.6mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypStäll in skruven
StilOldham skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris
RULAND TILLVERKNING MOST13-5-A Koppling Oldham Set skruvhål 5 mm | AB8ZYT 2ANN1 MOST13-5-A15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004253SEK
RULAND TILLVERKNING MOST13-6-A koppling Oldham setskruvborrning 6 Mm | AB8ZYW 2ANN4 MOST13-6-A15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004253SEK
RULAND TILLVERKNING MOST19-4-A koppling Oldham setskruvborrning 4 Mm | AB8ZYZ 2ANN7 MOST19-4-A22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008313SEK
RULAND TILLVERKNING MOST19-5-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 5 Mm | AB8ZZC 2ANP1 MOST19-5-A22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008313SEK
RULAND TILLVERKNING MOST19-6-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 6 Mm | AB8ZZF 2ANP4 MOST19-6-A22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008313SEK
RULAND TILLVERKNING MOST19-8-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 8 Mm | AB8ZZJ 2ANP7 MOST19-8-A22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008313SEK
RULAND TILLVERKNING MOST25-10-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 10 Mm | AB8ZZM 2ANR1 MOST25-10-A28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008363SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST25-12-A Koppling Oldham Set Skruvhål 12 Mm
363SEK /enhet