Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SCC-22-22-F Kopplingssats Skruv typ Hål 1 3/8 In | AB8YCR 2AEK3

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Kopplingssats Skruvtyp Borrning 1 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB8YCR Modell: SCC-22-22-FKorsreferens: 2AEK3
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
1 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.375 "
Röjning Dia.2.5 "
Nyckelbredd5 / 16 "
MaterialSvartoxidstål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment1450 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.5 "
Total längd3.625 "
Skruvstorlek3 / 8-16 "
TypSkruvtyp i ett stycke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING SCC-24-24-F Kopplingssats Skruv typ Hål 1 1/2 In | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 tum. Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "2 217 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-8-8-F Kopplingssats Skruv typ Hål 1/2 tum | AB8YCU 2AEK5 SCC-8-8-F1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 tum. Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "737SEK
RULAND TILLVERKNING SCC-10-10-F Kopplingssats Skruv typ Hål 5/8 In | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "956SEK
RULAND TILLVERKNING SCC-12-12-F Kopplingssats Skruv typ Hål 3/4 In | AB9AND 2ARD4 SCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 tum. Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 158 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-14-14-F Kopplingssats Skruv typ Hål 7/8 In | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 tum. Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "1 123 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-16-16-F Kopplingssats Skruv typ Hål 1 In | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 tum. Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "1 161 kr
RULAND TILLVERKNING SCC-18-18-F Kopplingssats Skruv typ Hål 1 1/8 In | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 tum. Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "1 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Kopplingssats Skruvtyp Borrning 1 3/8 In
1 958 kr /enhet