Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SPD-8-SS Axelkrage D-hål 2st 1/2 tum 303 rostfritt stål | AF9XZB 30VR70

RULAND MANUFACTURING SPD-8-SS Axelkrage D-hål 2st 1/2 tum 303 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9XZB Modell: SPD-8-SSKorsreferens: 30VR70
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
900SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1 / 2 "
Röjning Dia.1.281 "
Krage stilKlämma, D-Bore
Mått typStandard
Material303 Stainless Steel
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.1.125 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek# 8-32
Bredd13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris
RULAND TILLVERKNING SPD-12-F Axelkrage D-hål 2st 3/4 tum stål | AF9XYU 30VR63 SPD-12-F3 / 4 "1.808 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.5 "Legerat stål1/4 "-281 / 2 "694SEK
RULAND TILLVERKNING SPD-12-SS Axelkrage D-hål 2st 3/4 tum 303 rostfritt stål | AF9XYV 30VR64 SPD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 092 kr
RULAND TILLVERKNING SPD-16-F Axelhylsa D-hål 2st 1 tum stål | AF9XYW 30VR65 SPD-16-F1"2.032 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.75 "Legerat stål1/4 "-281 / 2 "763SEK
RULAND TILLVERKNING SPD-16-SS Axelkrage D-hål 2st 1 tum 303 rostfritt stål | AF9XYX 30VR66 SPD-16-SS1"2.032 "303 Stainless Steel1.75 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 264 kr
RULAND TILLVERKNING SPD-4-F Axelkrage D-hål 2st 1/4 tum stål | AF9XYY 30VR67 SPD-4-F1 / 4 "0.773 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål5 / 8 "Legerat stål# 4-409 / 32 "540SEK
RULAND TILLVERKNING SPD-4-SS Axelkrage D-hål 2st 1/4 tum 303 rostfritt stål | AF9XYZ 30VR68 SPD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rostfritt stål# 4-409 / 32 "742SEK
RULAND TILLVERKNING SPD-8-F Axelhylsa D-hål 2st 1/2 tum stål | AF9XZA 30VR69 SPD-8-F1 / 2 "1.281 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.125 "Legerat stål# 8-3213 / 32 "566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPD-8-SS Axelkrage D-hål 2st 1/2 tum 303 rostfritt stål
900SEK /enhet