Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE F51 C-KWY ELAN 626 Medium Duty Spak Låsset Elan Entry | AC7BGF 36Z226

SCHLAGE F51 C-KWY ELAN 626 Medium Duty Spak Låsset Elan Entry

Finns i lager
Artikel: AC7BGF Modell: F51 C-KWY ELAN 626Korsreferens: 36Z226
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
2 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8", 2-3/4"
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion tillträde
Grade2
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Antal stift5
Nålar5
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 8 "till 2"
Strike Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Strike-typFyrkantigt hörn, T-Strike
StilElan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelNödvändig dörrtjocklekStrike Dim.Strike-typStilPris
SCHLAGE F10 ELAN 605 Medium Duty Lever Locset Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radie Corner, Full Lip, No BoxElan901SEK
SCHLAGE F10 ELAN 626 Låssats med medelhög spak Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Satin ChromePassageOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan1 047 kr
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Medium Duty Lever Låsuppsättning Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil846SEK
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Låssats för medelhög spak Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Satin ChromePassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil1 000 kr
SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Lever Locset Elan Privacy | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Polerad mässingIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan948SEK
SCHLAGE F40 ELAN 626 Medium Duty Lever Locset Elan Privacy | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Satin ChromeIntegritetspolicyOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan1 080 kr
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Medium Duty Lever Låsset Flair Sekretess | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Polerad mässingIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil907SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE F51 C-KWY ELAN 626 Medium Duty Spak Låsset Elan Entry
2 172 kr /enhet