Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U412LF Minska Tee Push To Connect 3/4 x 3/4 x 1 / 2in | AA8NRF 19F867

SHARKBITE U412LF Reduce Tee Push To Connect 3/4 x 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8NRF Modell: U412LFKorsreferens: 19F867

Få det Maj 20, Måndag
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3/4 "x 3/4" x 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypPackningsmaterialTemp. RäckviddRörstorlekPris
SHARKBITE U454LF Minska Tee Push To Connect 3/4 x 1/2 x 1/2in | AA8NRV 19F880 U454LFSlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 1/2" x 1/2 "331SEK
SHARKBITE U444LF Minska T-tryck för att ansluta 3/4 x 1/2 x 3/4 tum | AA8NTA 19F885 U444LFSlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 1/2" x 3/4 "344SEK
SHARKBITE U416LF Reducerande Tee Push To Connect 1 x 1 x 3/4 tum | AA8NTJ 19F893 U416LFSlangarEPDM0 grader till 200 grader F.1 "x 1" x 3/4 "575SEK
SHARKBITE UXL08353522 Reducerande T-stycke, Push Fit Anslutningstyp, Dzr Mässingsrörkoppling | CH6RVZ 499M55 UXL08353522Push-FitPolysulfon20 till 200 grader F1 1 / 4 "752SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U412LF Reduce Tee Push To Connect 3/4 x 3/4 x 1/2 tum
285SEK /enhet