SHARKBITE UXL08353522 Reducerande T-stycke, Push Fit Anslutningstyp, Dzr Mässingsrörkoppling | CH6RVZ 499M55

SHARKBITE UXL08353522 Reducing Tee, Push Fit Connection Type, Dzr mässingsrörkoppling

Artikel: CH6RVZ Modell: UXL08353522Korsreferens: 499M55
752SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
FärgGul
AnslutningstypPush-Fit
MonteringsmaterialDZR mässing
PackningsmaterialPolysulfon
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 1/4 "x 1 1/4" x 3/4 "
Temp. Räckvidd20 till 200 grader F
Rörstorlek1 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6638
URSPRUNGSLANDAustralien

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypPackningsmaterialTemp. RäckviddRörstorlekPris
SHARKBITE U412LF Minska Tee Push To Connect 3/4 x 3/4 x 1 / 2in | AA8NRF 19F867 U412LFSlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 3/4" x 1/2 "285SEK
SHARKBITE U454LF Minska Tee Push To Connect 3/4 x 1/2 x 1/2in | AA8NRV 19F880 U454LFSlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 1/2" x 1/2 "331SEK
SHARKBITE U444LF Minska T-tryck för att ansluta 3/4 x 1/2 x 3/4 tum | AA8NTA 19F885 U444LFSlangarEPDM0 grader till 200 grader F.3/4 "x 1/2" x 3/4 "344SEK
SHARKBITE U416LF Reducerande Tee Push To Connect 1 x 1 x 3/4 tum | AA8NTJ 19F893 U416LFSlangarEPDM0 grader till 200 grader F.1 "x 1" x 3/4 "568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE UXL08353522 Reducing Tee, Push Fit Connection Type, Dzr mässingsrörkoppling
752SEK /enhet