Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO FGV-500HXY Räckvidd för digital kraftmätare 500 Lb Usb | AF7XNT 23MD82

SHIMPO FGV-500HXY Digital Force Gauge Range 500 Lb Usb

Finns i lager
Artikel: AF7XNT Modell: FGV-500HXYKorsreferens: 23MD82
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
16 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare med hög kapacitet
Noggrannhet+/- 0.2% FS
Automatisk avstängningJa
Visa4 siffror LCD
Funktion Peak Hold för spänning och kompression, Hi-Lo Comparator med indikator, Memory Mode
GränssnittUSB, RS-232, analog
Max. Kapacitet500 lb.
MätningslägenRealtid, kompressionstopp, spänningstopp, komparator
Mäta enheterPund, kilogram eller Newton
MinneKontinuerligt minne 1000 poäng, singelminne 100 poäng, standardminne 50 poäng och statistik (max, min, topp, genomsnitt och standardavvikelse)
Utgång TypUSB / RS-232 / Analog
KraftkällaUppladdningsbart Ni-Cad-batteri eller medföljande nätadapter / laddare
Mätområde500 lb., 250 kg, 2500 N
Upplösning0.1 pund, 0.1 kg, 1 N
Samplingshastighet1000 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.393
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod9024800000

Produktvarianter

ProduktModellMax. KapacitetMätområdeUpplösningPris
SHIMPO FGV-1000HXY Digital Force Gauge Range 1000 Lb Usb | AF7XNR 23MD81 FGV-1000HXY1000 lb.1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N25 246 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO FGV-500HXY Digital Force Gauge Range 500 Lb Usb
16 965 kr /enhet