Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO FGV-1000HXY Digital Force Gauge Range 1000 Lb Usb | AF7XNR 23MD81

SHIMPO FGV-1000HXY Digital Force Gauge Range 1000 Lb Usb

Finns i lager
Artikel: AF7XNR Modell: FGV-1000HXYKorsreferens: 23MD81
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
25 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare med hög kapacitet
Noggrannhet+/- 0.2% FS
Automatisk avstängningJa
Visa4 siffror LCD
Funktion Peak Hold för spänning och kompression, Hi-Lo Comparator med indikator, Memory Mode
GränssnittUSB, RS-232, analog
Max. Kapacitet1000 lb.
MätningslägenRealtid, kompressionstopp, spänningstopp, komparator
Mäta enheterPund, kilogram eller Newton
MinneKontinuerligt minne 1000 poäng, singelminne 100 poäng, standardminne 50 poäng och statistik (max, min, topp, genomsnitt och standardavvikelse)
Utgång TypUSB / RS-232 / Analog
KraftkällaUppladdningsbart Ni-Cad-batteri eller medföljande nätadapter / laddare
Mätområde1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N
Upplösning0.1 lb., 0.1 kg, 1 N
Samplingshastighet1000 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6765
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9024800000

Produktvarianter

ProduktModellMax. KapacitetMätområdeUpplösningPris
SHIMPO FGV-500HXY Räckvidd för digital kraftmätare 500 Lb Usb | AF7XNT 23MD82 FGV-500HXY500 lb.500 lb., 250 kg, 2500 N0.1 pund, 0.1 kg, 1 N16 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO FGV-1000HXY Digital Force Gauge Range 1000 Lb Usb
25 246 kr /enhet