Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 8815 Flänsmutternyckel Metrisk 6-13 / 16 tum Längd | AA6AHL 13N596

SK PROFESSIONAL TOOLS 8815 Flare Mutter Wrench Metrisk 6-13/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA6AHL Modell: 8815Korsreferens: 13N596
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudstorlek15mm x 17mm
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd6 13 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15 x 17 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal längdStorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87259 Skiftnyckel, metrisk 4-15 / 16 tum längd | AA4AXW 12C511 87259Full polsk4 15 / 16 "9 x 11 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL VERKTYG 87260 Skiftnyckel skiftnyckel, metrisk 5-1 / 16 tum längd | AA4AXX 12C512 87260Full polsk5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87265 Skiftnyckel, metrisk 6-3 / 4 tum längd | AA4AXZ 12C514 87265Full polsk6.75 "15 x 17 mm-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 8809 Flänsmutternyckel Metrisk 5 tums längd | AA6AHH 13N593 8809Full polsk5"9 x 11 mm307SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 8810 Skiftnyckel skiftnyckel, metrisk 5-9 / 16 tum längd | AA6AHJ 13N594 8810Full polsk5 9 / 16 "10 x 12mm337SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 8813 Skiftnyckel skiftnyckel, metrisk 6-3 / 16 tum längd | AA6AHK 13N595 8813Full polsk6.187 "13 x 14 mm367SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 8818 Skiftnyckel skiftnyckel Metrisk 7-1 / 8 tum Längd | AA6AHM 13N597 8818Full polsk7.125 "16 x 18 mm448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8815 Flare Mutter Wrench Metrisk 6-13/16 tums längd
403SEK /enhet