SKIL 5280-01 Cirkelsåg, 120 V, 15 A, 14 Längd | AH8UAL 38ZD51

SKIL 5280-01 Cirkelsåg, 120 V, 15 A, 14 i längd

Finns i lager
Artikel: AH8UAL Modell: 5280-01Korsreferens: 38ZD51

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsåg
Amps15.0
Arbor Storlek5 / 8 "
Vinkelkapacitet51 grader
Vinkelstopp45 grader
Blad Dia.7.25 "
BladsidanHöger
Broms typIngen
Ledningslängd6ft.
Sladdad / trådlössladd
Skärdjup @ 45 grader1-15 / 16 "
Skärdjup @ 90 grader2-7 / 16 "
Hantera typLuta
Ingen belastning RPM5300
Antal ledare3
SkomaterialStål
Verktygslängd14 "
Verktygsvikt10.1 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)26.04
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sladdad cirkelsåg utrustad med en laserstråle med en stråle och ett hårdmetallblad för skärning av metallplåt och virke
    • Inbyggd dammfläkt för att hålla sågspånen fri från sågspån och en djupjusteringsanordning bakåt för snabba djupförändringar
    • Säkerhetslåsavtryckare för att eliminera oavsiktlig uppstart och ett anti-hak nedre skydd för att minska hak vid smala avskärningar
    • Bred fotplatta för fullständig stabilitet och en bärväska för säker förvaring

Produktvarianter

ProduktModellAmpsIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris
SKIL 5080-01 Cirkelsåg, 120V 12.0A 10-1 / 2 tum längd | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.1 213 kr
SKIL 5180-01 Cirkelsåg, 120V 13.0A 11-3 / 8 tum längd | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.1 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKIL 5280-01 Cirkelsåg, 120 V, 15 A, 14 i längd
1 284 kr /enhet