SKIL 5180-01 Cirkelsåg, 120V 13.0A 11-3 / 8 tum längd | AH8UAK 38ZD50

SKIL 5180-01 Cirkelsåg, 120V 13.0A 11-3/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8UAK Modell: 5180-01Korsreferens: 38ZD50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsåg
Amps13.0
Arbor Storlek5 / 8 "
Vinkelkapacitet45 grader
Vinkelstopp45 grader
Blad Dia.7.25 "
BladsidanHöger
Broms typIngen
Ledningslängd6ft.
Sladdad / trådlössladd
Skärdjup @ 45 grader1-15 / 16 "
Skärdjup @ 90 grader2-7 / 16 "
Hantera typLuta
Ingen belastning RPM4600
Antal ledare3
SkomaterialStål
Verktygslängd11.375 "
Verktygsvikt9.6 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)26.04
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris
SKIL 5080-01 Cirkelsåg, 120V 12.0A 10-1 / 2 tum längd | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.1 116 kr
SKIL 5280-01 Cirkelsåg, 120 V, 15 A, 14 Längd | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb.1 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKIL 5180-01 Cirkelsåg, 120V 13.0A 11-3/8 tums längd
1 000 kr /enhet