Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SKIL 5080-01 Cirkelsåg, 120V 12.0A 10-1 / 2 tum längd | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 Cirkelsåg, 120V 12.0A 10-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8UAJ Modell: 5080-01Korsreferens: 38ZD49
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
1 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsåg
Amps12.0
Arbor Storlek5 / 8 "
Vinkelkapacitet45 grader
Vinkelstopp45 grader
Blad Dia.7.25 "
BladsidanHöger
Broms typIngen
Ledningslängd6ft.
Sladdad / trådlössladd
Skärdjup @ 45 grader1-15 / 16 "
Skärdjup @ 90 grader2-7 / 16 "
Hantera typLuta
Ingen belastning RPM5300
Antal ledare3
SkomaterialStål
Verktygslängd10.5 "
Verktygsvikt11.2 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9896
Fartygets höjd (cm)18.16
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris
SKIL 5180-01 Cirkelsåg, 120V 13.0A 11-3 / 8 tum längd | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.1 085 kr
SKIL 5280-01 Cirkelsåg, 120 V, 15 A, 14 Längd | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb.1 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKIL 5080-01 Cirkelsåg, 120V 12.0A 10-1/2 tums längd
1 213 kr /enhet