Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201IL Vippströmställare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AE7LDG 5Z731

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201IL vippbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, elfenben

Finns i lager
Artikel: AE7LDG Modell: HBL1201ILKorsreferens: 5Z731
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
Förstärkare AC15
AntimicrobialNej
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeHD, ljus på belastning av
Höjd1.86 "
IndikatorTänds med belastning av
Längd4.06 "
LåsaNej
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1/2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilVäxla
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdFörstärkare ACApplication EnvironmentNominell HPBreddKopplingsmetodFärgStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILINA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulElfenbenDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulWhiteDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILBKNA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, röd | AC4XEE 31A429 SNAP1201ILRNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulRedDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILBKNA Vippströmställare, Belyst, Enpolig, 20A, 120 / 277VAC, Svart | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 20559SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XEM 31A442 SNAP1221ILINA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulElfenbenDen 20559SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILRNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulRedDen 20559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201IL vippbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, elfenben
914SEK /enhet