Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC-strömförsörjning 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T DC strömförsörjning 12-15vdc 3/1.0/0.8a

Finns i lager
Artikel: AA2GCF Modell: SLT123101012TKorsreferens: 10G806
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
3 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup2.5 "
Höjd4"
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare3, 0.8 till 1.0
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning5 VDC, +/- 12 till 15 VDC
Toppförstärkare4.5 / 1.5, 1.2 / 1.5 och 1.2
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP15W, 12W
StilLinjär
Bredd10.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T DC-strömförsörjning 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 till 6W4"3 008 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T Strömförsörjning likström 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6 till 22.5W11 "5 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T DC strömförsörjning 12-15vdc 3/1.0/0.8a
3 840 kr /enhet