Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T DC-strömförsörjning 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805

SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC-strömförsörjning 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AA2GCE Modell: SLT122040412TKorsreferens: 10G805
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
3 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.62 "
Höjd6.5 "
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare2/0.4
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning5 VDC, +/- 12 till 15 VDC
Toppförstärkare3/0.6/0.6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP10W, 4.8 till 6W
StilLinjär
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC-strömförsörjning 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "4 632 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T Strömförsörjning likström 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6 till 22.5W11 "6 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC-strömförsörjning 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz
3 394 kr /enhet