Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T Strömförsörjning likström 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T DC strömförsörjning 12-15vdc 6/1.8/1.5a

Finns i lager
Artikel: AA2GCG Modell: SLT126181812TKorsreferens: 10G807
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
6 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup2.75 "
Höjd4.87 "
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare6/1.8/1.5
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning5 VDC, +/- 12 till 15 VDC
Toppförstärkare7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 och 2.25
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W, 21.6 till 22.5W
StilLinjär
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.79
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T DC-strömförsörjning 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 till 6W4"3 394 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC-strömförsörjning 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "4 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T DC strömförsörjning 12-15vdc 6/1.8/1.5a
6 035 kr /enhet