Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG 820 Filterelement Papper 2 Micron | AE4ERL 5JPX2

SOLBERG 820 Filterelement Papper 2 Micron

Finns i lager
Artikel: AE4ERL Modell: 820Korsreferens: 5JPX2
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
338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterelement
ElementmaterialPapper
Filtreringseffektivitet99% vid 2 mikron
För användning med fläkt nr.Vanliga vakuumpumpfilterhus
Höjd2"
Inuti Dia.11 / 16 "
Utanför Dia.2-5 / 16 "
Nominell flödeshastighet18
TypBytpatron

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris
SOLBERG 15 Elementinsugningsfilter | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "215SEK
SOLBERG 19P Elementinsugningsfilter | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "396SEK
SOLBERG 02 Filterelement 2 Micron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "83SEK
SOLBERG 10TM filterelement 2 mikron | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"163SEK
SOLBERG 31P Filterelement 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "582SEK
SOLBERG 231P Filterelement 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "1 050 kr
SOLBERG 235P Filterelement 5 mikron | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "1 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG 820 Filterelement Papper 2 Micron
338SEK /enhet