Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 1839-005C Industriell kulventil, 1/2 storlek, CPVC, Sockel x FPT, FKM

Finns i lager
Artikel: AC8XGF Modell: 1839-005CKorsreferens: 3EMA2

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typLåsning Tee
Max. Tryck235 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialViton
SittmaterialPTFE
StammaterialCPVC
StammtypSafe-T-Shear (R)
Temp. Räckvidd73 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 1839-007C Industriell kulventil, 3/4 storlek, CPVC, Sockel x FPT, FKM | AC8XGG 3EMA3 1839-007C3 / 4 "2 914 kr
SPEARS VENTILER 1839-010C Industriell kulventil, 1 storlek, CPVC, Sockel x FPT, FKM | AC8XGH 3EMA4 1839-010C1"3 486 kr
SPEARS VENTILER 1839-015C Industriell kulventil, 1-1/2 Storlek, CPVC, , Sockel x FPT, FKM | AC8XGK 3EMA6 1839-015C1.5 "5 263 kr
SPEARS VENTILER 1839-020C Industriell kulventil, 2 storlek, CPVC, Sockel x FPT, FKM | AC8XGL 3EMA7 1839-020C2"7 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1839-005C Industriell kulventil, 1/2 storlek, CPVC, Sockel x FPT, FKM
2 356 kr /enhet