Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22KD99 högtryckstvätt slang 1/4 25 fot 2600 psi | AB6VHW

SPEEDAIRE 22KD99 högtryckstvättslang 1/4 25 fot 2600 Psi

Finns i lager
Artikel: AB6VHW Modell: 22KD99
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
781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt slang
FärgSvart
ByggTextilfläta
MonteringsstorlekM22 Kvinna x M22 Kvinna
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd25ft.
Slang utanför Dia.0.51 "
Max. Tryck2600 psi
Max. Temp.140 grader F
Yttre materialPVC
Säkerhetsfaktor4:1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Oljebeständighet (RMA klass B)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekPris
SPEEDAIRE 22KD97 högtryckstvättsslang 1/4 25 fot 2600 psi | AB6VHU 22KD971/4 "(F) NPT x M22 hona321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22KD99 högtryckstvättslang 1/4 25 fot 2600 Psi
781SEK /enhet