Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22KD97 högtryckstvättsslang 1/4 25 fot 2600 psi | AB6VHU

SPEEDAIRE 22KD97 högtryckstvättslang 1/4 25 fot 2600 Psi

Finns i lager
Artikel: AB6VHU Modell: 22KD97
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
321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt slang
FärgSvart
ByggTextilfläta
Monteringsstorlek1/4 "(F) NPT x M22 hona
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd25ft.
Slang utanför Dia.0.51 "
Max. Tryck2600 psi
Max. Temp.140 grader F
Yttre materialPVC
Säkerhetsfaktor4:1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Oljebeständighet (RMA klass B)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekPris
SPEEDAIRE 22KD99 högtryckstvätt slang 1/4 25 fot 2600 psi | AB6VHW 22KD99M22 Kvinna x M22 Kvinna781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22KD97 högtryckstvättslang 1/4 25 fot 2600 Psi
321SEK /enhet