Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA97 Luftslipvinkel 7 tums pad | AB6EFC

SPEEDAIRE 21AA97 Air Sander Angle 7 Inch Pad

Finns i lager
Artikel: AB6EFC Modell: 21AA97
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
3 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.2
CFM @ Full belastning28
AvgastypBakre
Gratis hastighet4500 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP0.75
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd12 "
Pad ansikts typStödplatta
Padstorlek7"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.457
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgastypGratis hastighetHPTotal längdVariabel hastighetPris
SPEEDAIRE 21AA98 Luftslipmaskin 7 tum Pad 5000 rpm | AB6EFD 21AA984.8Front5000 rpm0.87.375 "Ja1 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA97 Air Sander Angle 7 Inch Pad
3 100 kr /enhet