Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Skiftnyckel 1/2 tum Drive | AB6EDU

SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Wrench 1/2 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDU Modell: 21AA66
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
2 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
DutyAllmänt
AvgasrörFront
Gratis hastighet150 rpm
Hantera materialAluminium
Huvudhöjd2 1 / 16 "
Huvudets bredd1.625 "
Längd10 "
Max. Vridmoment50 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek1 / 2 "
StrypaNej
Moment Range10 till 50 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.296
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDutyAvgasrörHantera materialHuvudhöjdHuvudets breddSquare Drive StorlekStrypaPris
SPEEDAIRE 21AA63 Luftspärrnyckel 3/8 tums drivning | AB6EDQ 21AA63IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 781 kr
SPEEDAIRE 21AA65 Air Ratchet Skiftnyckel 3/8 tums enhet | AB6EDT 21AA65IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 553 kr
SPEEDAIRE 21AA67 Air Ratchet Skiftnyckel 1/2 tum Drive | AB6EDV 21AA67AllmäntFrontAluminium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nej898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Wrench 1/2 tums drivning
2 016 kr /enhet