Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1WH33 Luftregulator 3/8 tums Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE 1WH33 luftregulator 3/8 tum Npt 70 Cfm 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3ZRU Modell: 1WH33
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
1 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
Justeringsområde30 psi
Body Materialzink
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. Flöde70 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden4.02 "
Total bredd1.97 "
Rörstorlek3 / 8 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 39DK93 Luftregulator 4 tum bredd 1/4 tum NPT 45 cfm | AH8ZDF 39DK93175 grader F3.38 "4"1 / 4 "1 445 kr
SPEEDAIRE TT70004G Luftregulator | CU4CEA 45P295 TT70004G----37SEK
SPEEDAIRE TT64409G Luftregulator | CU4CEB 45P405 TT64409G----13SEK
SPEEDAIRE TT16141G Luftregulator | CU4CEC 45P148 TT16141G----58SEK
SPEEDAIRE TT28307G Luftregulator | CU4DWH 45R188 TT28307G----2SEK
SPEEDAIRE TT134911G Luftregulator | CU4DWJ 45P696 TT134911G----20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1WH33 luftregulator 3/8 tum Npt 70 Cfm 300 Psi
1 079 kr /enhet