Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 39DK93 Luftregulator 4 tum bredd 1/4 tum NPT 45 cfm | AH8ZDF

SPEEDAIRE 39DK93 Luftregulator 4 tum bredd 1/4 tum NPT 45 cfm

Finns i lager
Artikel: AH8ZDF Modell: 39DK93
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
1 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
Body Materialzink
Mätarport1 / 8 "NPT
Höjdintervall3 till 4 "
Max. Flödeshastighet17 till 50 cfm
Max. Inloppstryck200 PSI
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden3.38 "
Total längd4"
Total bredd4"
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Produktgrupper: Luftregulator för allmänt ändamål

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 1WH33 Luftregulator 3/8 tums Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU 1WH33150 grader F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT1 079 kr
SPEEDAIRE TT70004G Luftregulator | CU4CEA 45P295 TT70004G----37SEK
SPEEDAIRE TT64409G Luftregulator | CU4CEB 45P405 TT64409G----13SEK
SPEEDAIRE TT16141G Luftregulator | CU4CEC 45P148 TT16141G----58SEK
SPEEDAIRE TT28307G Luftregulator | CU4DWH 45R188 TT28307G----2SEK
SPEEDAIRE TT134911G Luftregulator | CU4DWJ 45P696 TT134911G----20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 39DK93 Luftregulator 4 tum bredd 1/4 tum NPT 45 cfm
1 445 kr /enhet