SPEEDAIRE 4GPA7 Tryckluftfilter 235 Psi 7.2 tum bredd | AD7VGR

SPEEDAIRE 4GPA7 tryckluftsfilter 235 Psi 7.2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD7VGR Modell: 4GPA7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialAluminium
AvloppstypAutomat
filtermediaNanopor Micro-glas
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde500 cfm
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden36 "
Total bredd7.2 "
Rörstorlek2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3765
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4GNP9 Tryckluftfilter 235 Psi 4.8 tums bredd | AD7VCQ 4BNP91 mikron88 cfm290 psi176 grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT690SEK
SPEEDAIRE 4GNW6 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VDY 4GNW60.01 mikron15 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 055 kr
SPEEDAIRE 4GNW7 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VDZ 4GNW75 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 140 kr
SPEEDAIRE 4GNW8 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VEA 4GNW81 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 084 kr
SPEEDAIRE 4GNX5 tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VEG 4GNX50.01 mikron58 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT5 954 kr
SPEEDAIRE 4GNX6 tryckluftsfilter 235 Psi 4 tums bredd | AD7VEH 4GNX65 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT6 089 kr
SPEEDAIRE 4GNX7 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tums bredd | AD7VEJ 4GNX71 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT6 084 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA7 tryckluftsfilter 235 Psi 7.2 tums bredd
16 741 kr /enhet