Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6X392 luftcylinder 2 1/2 tums hål 8 tums slaglängd | AF2PNT

SPEEDAIRE 6X392 luftcylinder 2 1/2 tums hål 8 tums slag

Finns i lager
Artikel: AF2PNT Modell: 6X392
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
4 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.2.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver och svart
Max. Ladda1227 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd13.5 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKuddtypÄndmaterialFinishMax. LaddaTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU36 Luftcylinder 2-1 / 2 tum hål 1 tum slaglängd | AD8UVH 4MU36IngenStålSvart1,227 lb.6.5 "Stål1"4 663 kr
SPEEDAIRE 4MU37 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 2 tums slaglängd | AD8UVJ 4MU37IngenStålSvart1,227 lb.7.5 "Stål2"4 821 kr
SPEEDAIRE 4MU38 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 3 tums slag | AD8UVK 4MU38IngenStålSvart1,227 lb.8.5 "Stål3"4 978 kr
SPEEDAIRE 4MU39 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 4 tums slaglängd | AD8UVL 4MU39IngenStålSvart1,227 lb.9.5 "Stål4"5 134 kr
SPEEDAIRE 4MU40 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 5 tums slaglängd | AD8UVM 4MU40IngenStålSvart1,227 lb.10.5 "Stål5"5 292 kr
SPEEDAIRE 4MU41 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 6 tums slaglängd | AD8UVN 4MU41IngenStålSvart1,227 lb.11.5 "Stål6"5 449 kr
SPEEDAIRE 4MU42 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UVP 4MU42JusterbarStålSvart1,227 lb.13.5 "Stål8"7 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6X392 luftcylinder 2 1/2 tums hål 8 tums slag
4 628 kr /enhet