Speedaire 4TW29 luftkompressor ger tryckluft för att driva pneumatiska verktyg och för att styra sprutpistoler. Den ansluts enkelt med en slang till uppblåsningsmunstycken eller kompakta luftverktyg, såsom en spikpistol eller en slagnyckel.
Funktioner:
- Speedaire 4TW29 bärbar elektrisk cylinderluftkompressor erbjuder tryckluft för att styra sprutpistoler och pneumatiska verktyg.
- Luftkompressorenheterna kan bekvämt monteras på fast mark eller golv.
- Den fästs med en slang till uppblåsningsmunstycken eller mindre luftverktyg som en slagnyckel eller spikpistol.
- Den är utrustad med ett bekvämt handtag och 2 hjul som gör det möjligt att flytta kompressorn från en plats till en annan.
- Den har också en ASME-kodtank, tryckregulator och 2 tryckmätare.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de två grundläggande principerna för luftkompressorer?
A. De två grundläggande kompressionsprinciperna är förskjutningskompression och dynamisk kompression.
F. Vad är skillnaden mellan 1- och 2-stegs luftkompressorer?
S. Den grundläggande skillnaden mellan en 1-stegs och 2-stegs luftkompressor är antalet gånger luften komprimeras. Luft komprimeras en gång i en 1-stegskompressor, medan den komprimeras två gånger (för att fördubbla trycket) i en 2-stegskompressor.
F. Hur fylls luftkompressorer?
S. När du använder ett elverktyg sjunker tankens tryck när den komprimerade luften går genom slangen till ditt verktyg. Kompressorn startar om och fyller tanken när trycket i tanken faller för lågt.