SPEEDAIRE 40CF16 bärbar elektrisk tunnluftkompressor 1/4 tum | AH9KUR

SPEEDAIRE 40CF16 Portable Electric Barrel Air Compressor 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH9KUR Modell: 40CF16

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv500 timmar
CylindermaterialStål
dBA @ 3 fot78.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI5.10
Gratis Air CFM @ Max. Tryck2.30
Fulllastförstärkare15.0
HP1.70
Inspänning120 VAC
SmörjningstypOljefri
Max. Tryck225 psi
Motorvarvtal3450
motortypUMC
Totala höjden42 "
Total längd17 "
Total bredd18 "
Tankstorlek15 gal.
Tank typVertikal
Vikt99 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)113.03
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTankstorlekFulllastförstärkareHPSpänningMax. TryckmotortypTotala höjdenTotal längdPris
SPEEDAIRE 1NNF6 Luftkompressor 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1nnf620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktion31 "33 "15 004 kr
SPEEDAIRE 1NNF7 Luftkompressor 3.0 Hp 240v 135 Psi | AB2TLD 1nnf720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktion31 "33 "13 254 kr
SPEEDAIRE 2MLW4 Luftkompressor 2.0 Hp 120v 200 Psi | AC2TAT 2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktion41 13 / 32 "19 5 / 16 "9 572 kr
SPEEDAIRE 4TW29 Luftkompressor 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "11 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 40CF16 Portable Electric Barrel Air Compressor 1/4 tum
10 079 kr /enhet